EHB6000S 電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業 39518726

電動ドリル用ヘクスビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード39518726品番EHB6000S
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。

用途各種六角穴付ボルトの着脱に。セット内容EHB-30、40、50、60、80、DB2-65軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭, 片頭質量(g)400トラスコ品番369-0580RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする