HKLB6 ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール 39519977

ロングボールポイント六角棒レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
全長(mm)137
内容量1本注文コード39519977品番HKLB6
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。

用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)6首下長(mm)32全長(mm)137質量(g)42.0硬度HRC55~60トラスコ品番384-8876形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14適合ねじサイズ(皿ボルト)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39519986
2016-10-14
用途: 部品交換

まぁ普通、8mmだと長いものが多いが、手ごろな長さです。

対象商品 : 39519943
2015-11-20
用途: 組立作業

他社製品と比べ硬度が高いためか,しなりが少なく,力が伝わり易い感触があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする