曜日別特売
BSB900S マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39520765

マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39520765品番BSB900S
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートタイプトラスコ品番323-1577セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする