曜日別特売
BPL-05 ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39521124

ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
全長(mm)140
内容量1本注文コード39521124品番BPL-05
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

対辺寸法(mm)5.0首下長(mm)30全長(mm)140質量(g)30トラスコ品番369-7908形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする