TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングボールポイントL形レンチセット(インチサイズ) 8pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
39521151
品番
BPLB800
参考基準価格(税別)
¥6,995
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロングタイプ
トラスコ品番
369-7983
セット内容
3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
サイズ
インチサイズ
質量(g)
300