曜日別特売
JT6X100 Jトルクスビット ベッセル 39524107

JT6X100 Jトルクスビット ベッセル 39524107
JT6X100 Jトルクスビット ベッセル 39524107

Jトルクスビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT6
全長(mm)100
内容量1本注文コード39524107品番JT6X100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

トルクス(R)ねじ専用ビットです。

トラスコ品番169-8052長さ(mm)溝まで9.5全長(mm)100質量(g)13.2先端サイズT6先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39523863
2024-03-04
用途: PCの解体
オリックス環境株式会社その他業種

長さも程よく使いやすい。ビットサイズが根本ではなく、軸の長い部分にもう少し大きい字で印字されていると判別しやすくて良いと思った。

対象商品 : 39524116
2018-01-18
用途: 精密機器メンテナンス
リバートップ

いつも買っています。又買います。
非常に良いトルクスレンチです。

対象商品 : 39524107
2015-04-03
用途: パソコンの解体

6番のビットが欲しかったので注文しました。
早速役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする