曜日別特売
CUJB20-45D CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20) SMC 39524153

※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)45
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード39524153品番CUJB20-45D
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式(D) 複動形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする