※2-1-M11-1-CUJ-CDUJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
45
45
35
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39524178
品番
CUJB20-45DM
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
45
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード