20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635

20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635
20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635
20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635
20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635
20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635
20567055 オープンフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39524635

オープンフレーム

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚サイズA4ゴールド注文コード39524635品番20567055
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示サイズA4ゴールド付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)質量(g)460材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39524748
2021-10-15
用途: 写真の展示

2021年1月8日にAPJのオープンフレーム20573018B3を1枚購入しました。
部品のスプリングパーツ(プラスチック製)が、
使っているうちに折れてしまいました(4本の内3本が折れた)。
スプリングパーツだけ購入することが出来ますか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする