AK-STKR タジマ アラカンスティック甲丸刃 タジマツール(TJMデザイン) 39525193

タジマ アラカンスティック甲丸刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39525193品番AK-STKR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。

用途
板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。
トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 発砲ウレタンを削るために購入
キングストア

とても使いやすく手になじむ形状で 削れ具合もとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする