SAB-R5S サンダーR5型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン) 39525376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンダーR5型替刃細目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39525376品番SAB-R5S
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。

用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2659長さ(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)8目の粗さ細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする