タジマツール(TJMデザイン)
タジマ サンダーSA-50型替刃細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39525516
品番
SAB-50S
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
適合
SA-50A、SA-50C、SA-50S
トラスコ品番
377-2535
長さ(mm)
150
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
目の粗さ
細目