曜日別特売
SI20LT ライトン軟鉄ハンマー オーエッチ工業 39525911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトン軟鉄ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
呼称#2
頭径(Φmm)32
内容量1丁注文コード39525911品番SI20LT
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

二重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業効率があがります。

用途機械の組み立て、微調節作業に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#2頭部長(mm)107トラスコ品番370-6265RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする