曜日別特売
20367624 ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526078

20367624 ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526078
20367624 ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526078
20367624 ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526078
20367624 ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39526078

ワンロックフレーム

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1枚サイズA4内寸法(mm)297×210ブラック注文コード39526078品番20367624
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ブラックサイズA4内寸法(mm)297×210付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)質量(g)350材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525956
2022-10-04
用途: ポスター掲示
農・林・水産業

予定していたB3サイズポスターがぴったりに収まりました。ジャストフィットです。
初めて使用することもあり、フレームの開き方(各縁を外側に捻る)のコツがわかりにくかった。一度経験すれば問題ないと考えます。
重量は軽いです。前面のカバーは樹脂製なので万一落下しても危険が少ないと判断します。

対象商品 : 39525746
2019-07-09
用途: ポスター類掲出
サービス業

軽い力で開閉できるのに、裏面のロックを外さなければ開かないので誤作動もなく便利です。ポスター貼り替え作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする