角利(角利産業)
KAKURI 龍蔵 角箱屋金槌 21mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
39526453
品番
41214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一本で効率よく作業できます。横打ちクサビで抜けにくい商品です。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
21
全長(mm)
300
主な用途
仮枠作業
頭部長(mm)
105
トラスコ品番
363-4248
質量(g)
340