曜日別特売
41203 玄能 両口 角利(角利産業) 39526487

玄能 両口

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)590
頭径(Φmm)29
内容量1本注文コード39526487品番41203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。

用途木工作業用。種類両口ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業呼び450(g)質量(g)590頭部長(mm)93トラスコ品番363-4213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39526487
2017-11-28
用途: 木材を使用した作業時
教育・研究機関

丁度良い重さで、スムーズに釘打ちが出来ました。持ち手の材質を硬質プラスチックに変えたりして滑らないようにすると良いと思いました。

対象商品 : 39526462
2013-08-17
用途: 大工作業に使用

価格と品質に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする