CV3FN40-150-5 CV Series(CV3FN40) SMC 39526628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3FN40)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード39526628品番CV3FN40-150-5
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする