CV3FN40-250-2-B CV Series(CV3FN40) SMC 39526682

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3FN40)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250注文コード39526682品番CV3FN40-250-2-B
参考基準価格(税別)¥28,710販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(B) 通電引込み形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする