20676320 ハイパーフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39527329

20676320 ハイパーフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39527329
20676320 ハイパーフレーム APJ(アートプリントジャパン) 39527329

ハイパーフレーム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚サイズ変形菊全内寸法(mm)600×900ブラック注文コード39527329品番20676320
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

都市空間にマッチしたハイグレードなアルミフレームです。深さがあるため、マット対応額装が可能なので、版画やオリジナル作品の額装に最適です。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示ブラックサイズ変形菊全内寸法(mm)600×900材質前面:アクリル質量(g)3200材質(フレーム)アルミ再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527347
2022-08-27
用途: ポスターを飾るために
農・林・水産業

こちらの商品は縁が高く、立体的に中のポスターを見せてくれるためかなり映えます。
後ろから押さえ上げるパーツが複数(14)ついてるため、動かしてもズレなど起こらずピタッとポスターが前面に張り付いた感じになります。
フィットフレームと比べてこうも見栄えが違うのかと驚きました。
特別なポスター入れとして非常におすすめします。
また、アクリル仕様とのことですが時間経過とともにUVカット機能もなくなっていくということなのでこちらにもUVカットフィルムを貼り付けました。
PETと比べ、固くしなるような事もなかったため非常に貼り付けやすかったです。
その分重量はけっこうあります。
値段は高いですが大満足の商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする