CV3KB40-50-5 CV Series(CV3KB40) SMC 39527355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3KB40)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード39527355品番CV3KB40-50-5
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(-) グロメットクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする