曜日別特売
GP3-100 3本爪ギヤプーラー トップ工業 39527677

GP3-100 3本爪ギヤプーラー トップ工業 39527677
GP3-100 3本爪ギヤプーラー トップ工業 39527677

3本爪ギヤプーラー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
爪の届く長さ(mm)100
内容量1台注文コード39527677品番GP3-100
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。
GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。
入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。

用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。プーリー50~100mmおねじ六角対辺(mm)17爪の届く長さ(mm)100保証荷重(t)4質量(kg)1.05トラスコ品番369-1748RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39527686
2020-02-14
用途: 機械のメンテ全般
静岡製機株式会社農・林・水産業

写真で見て想像してたよりも大きかったが作業自体には問題なく使えます。
ただ狭い場所での作業をする方はちょっと大変かも。

対象商品 : 39527686
2019-10-29
用途: プーリー抜き
製造業

現在3本爪を使用していますが壊れたので購入しました。安定して非常に使いやすいです。現場での作業に役立ってます。

対象商品 : 39527677
2020-06-05
用途: 機械修理
製造業

しっかりした作りで使いやすかったです。価格も満足です。

対象商品 : 39527686
2019-02-16
用途: ベアリング交換
Soo音協

コンバインの転輪で、かなり固着したベアリング交換に使いました。
とても使いやすく安心して作業できました。

2が参考にしています
対象商品 : 39527686
2019-01-28
用途: プーリー抜き
農・林・水産業

3つ爪で安定出来て難なく抜くことが出来ました!
強度もありそうなので長持ちしそうです!
良い買い物しました!

対象商品 : 39527677
2018-10-24
用途: 自動車整備

足回り整備用に本品に買い替え。3本爪で何ら問題も無く作業もスムーズ。安心・安定のTOP製です。

対象商品 : 39527695
2014-06-19
用途: 卓上旋盤のベアリング等の交換

中古卓上旋盤のオーバーホールのために買いました。まだ始めたばかりですが、専用工具は便利で、固着したプーリーも簡単にはずせました。

1が参考にしています
対象商品 : 39527677
2014-12-01
用途: 三層モーターのプーリーを外すのに購入

使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする