※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CV Series(CV3TN50)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
115
形式
(N) 無給油タイプ
注文コード
39528852
品番
CV3TN50-115-2D
参考基準価格(税別)
¥31,850
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・形式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
115
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
バルブ
【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード