CV3TN50-125-2W CV Series(CV3TN50) SMC 39528904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3TN50)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125形式(N) 無給油タイプ注文コード39528904品番CV3TN50-125-2W
参考基準価格(税別)¥35,420販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)125作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする