21760096 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529133

21760096 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529133
21760096 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529133
21760096 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529133
21760096 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529133

プレーンパネル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズA4
LTBR
内容量1枚注文コード39529133品番21760096
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
サイズA4LTBR材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製質量(g)410グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする