CV3TN80-125J-1D CV Series(CV3TN80) SMC 39529184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3TN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード39529184品番CV3TN80-125J-1D
参考基準価格(税別)¥48,510販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)125作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする