APJ(アートプリントジャパン)
プレーンパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
B5
色
BR
BL
BR
GR
LTBR
NA
ホワイト
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39529237
品番
21706650
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
サイズ
B2
色
BR
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
1100
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合