アサダ
パイプジャックH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39529323
品番
S781305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途
パイプ・形鋼などの受台に。
ヘッド形状
ボールトランスファー
高さ(mm)
71~125
最大積載量(kg)
450
パイプサイズ
(積載可能)3/8~12
適合パイプ
17~319mm
高さ(cm)
119(最高) 71(最低)
トラスコ品番
376-0570