※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3B16)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・定格電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(6) DC12V
注文コード
39529324
品番
CVJ3B16-30S-6LZ
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(6) DC12V
保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード