曜日別特売
CVJ3L16-60S-4G CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L16) SMC 39529446

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3L16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)60
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード39529446品番CVJ3L16-60S-4G
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式(S) 単動押出しリード線取出方法(G) グロメット定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする