※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5F16)
CVJ5F16-15-2LZ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
15
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39529595
品番
CVJ5F16-15-2LZ
参考基準価格(税別)
¥13,130
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
シリンダ内径(Φmm)
16
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(2) AC200
作動方式
複動
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
通電押引
(-) 通電押出し形
CADデータダウンロード