曜日別特売
CKR-17X19 農機用爪交換レンチ 17X19mm トップ工業 39529691

農機用爪交換レンチ 17X19mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39529691品番CKR-17X19
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

正逆は切り替え爪式です。
トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。

対辺寸法(mm)17×19厚さ(mm)18全長(mm)452質量(g)560トラスコ品番369-0059材質クロムバナジウム鋼形状ストレート防塵防水性能IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39529691
2021-07-15
用途: トラクターの爪交換

いつもは違うメーカーのロングラチェットを使用していましたが、洗っていない状態のロータリーの爪を交換しないといけない状況で普通のラチェットは泥がギアに入り込んでしまい使い物になりませんでした。
こちらの商品は少し高いですが、信頼性が高いので購入しました。
壊れずに長いこと使っていければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする