※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
25
10
25
38
50
70
125
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
作動方式
(S) 単動 押出し
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39529787
品番
CVM3B32-25S-2L
参考基準価格(税別)
¥14,390
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード