曜日別特売

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3B32) - SMC
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
電磁弁電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39529787CVM3B32-25S-2L25(S) 単動 押出し(L) L形プラグコネクタ(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥14,390
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529796CVM3B32-25S-2M25(S) 単動 押出し(M) M形プラグコネクタ(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥14,390
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529805CVM3B32-10S-2LZ10(S) 単動 押出し(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(2) AC200(50/60Hz)
¥14,830
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529814CVM3B32-25S-2D25(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(-) なし(2) AC200(50/60Hz)
¥14,940
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529823CVM3B32-25S-5DZ25(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
39529832CVM3B32-125S-5DZ125(S) 単動 押出し(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)(5) DC24
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196962CVM3B32-38S-5G38(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(5) DC24
¥14,140
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196987CVM3B32-50T-1G50(T) 単動 引込み形(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196996CVM3B32-70S-1G70(S) 単動 押出し(G) グロメット(-) なし(1) AC100(50/60Hz)
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
45196978CVM3B32-40S-4GS40(S) 単動 押出し(G) グロメット(S) サージ電圧保護回路付(4) AC220 (50/60Hz)
¥14,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする