CVM3KB32F-50S-5LZ CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB32F) SMC 39530024

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KB32F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39530024
品番
CVM3KB32F-50S-5LZ
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(5) DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする