※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KC20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530033
品番
CVM3KC20-50S-2G
参考基準価格(税別)
¥16,260
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(G) グロメット
作動方式
(S) 単動 押出し
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
20
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード