※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CVM3L40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
60
25
50
60
35
70
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(G) グロメット
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
作動方式
(S) 単動 押出し
(S) 単動 押出し
(T) 単動 引込み形
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39530234
品番
CVM3L40-60S-2LZ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
60
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (Gタイプ除く)
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード