曜日別特売
BWS110-BRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 タジマツール(TJMデザイン) 39530944

BWS110-BRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 タジマツール(TJMデザイン) 39530944
BWS110-BRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 タジマツール(TJMデザイン) 39530944
BWS110-BRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 タジマツール(TJMデザイン) 39530944
BWS110-BRE 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤 タジマツール(TJMデザイン) 39530944

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル S ボーダー赤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード39530944品番BWS110-BRE
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル

用途
安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)50ベルト色ボーダー赤ベルト長さ(mm)1100サイズS質量(g)360ウエスト(cm)(参考)約80までバックルワンタッチバックル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする