曜日別特売
TCDBL ワーカーズ大収納バッグ TRUSCO 39532832

 

TCDBL ワーカーズ大収納バッグ TRUSCO 39532832
TCDBL ワーカーズ大収納バッグ TRUSCO 39532832

ワーカーズ大収納バッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番392-6729
内容量1個注文コード39532832品番TCDBL
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。

サイズLブラック質量(kg)0.56外寸法・幅(mm)600外寸法・奥行(mm)330外寸法・高さ(mm)560トラスコ品番392-6729材質ポリエステル材質(本体)ポリエステルポケット数外1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39532841
2017-12-02
用途: 社内送受信のメール用に使用
東北電化工業株式会社建設業・工事業

軽・大きいので良いが、中に入れるものが少ないと形がくたっとなる。
鍵穴として使用しているため、ファスナー穴がもう少し大きいと助かる。(仕方がないことだが)

1が参考にしています
対象商品 : 39532832
2016-02-16
用途: 出張作業の用具を入れ、移動する。

大きな荷物をいれるので、サイズは満足でした。また、使わない際は収納袋もあり良かった。
できれば、重量物に耐えられるようショルダーベルトが取り付けられるようになっていると良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする