TWTGY ワークトートバッグ グレー TRUSCO 39532902

ワークトートバッグ グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39532902品番TWTGY
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ショルダー付で持ち運びが便利です。未使用時、折りたたむことができ、コンパクトです。外側にも十分な収納ができます。

トラスコ品番389-7761材質ポリプロピレン形状ワークバックグレー本体質量(kg)1.1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする