TAL170TM 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533076 TAL170TM 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533076 TAL170TM 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533076 TAL170TM 安全ループ標準タイプ TRUSCO 39533076

安全ループ標準タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39533076 品番 TAL170TM
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。
又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。

クリア 最大使用荷重(kg)1 自然長(mm)460 最大長(mm)1700 用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 付属品接続ワイヤ2本付 トラスコ品番365-4346 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)71 ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24 芯径(mm)1 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39533094
2023-11-09
用途:
庭、公園広場、道路の草取り等で使う道具を置き忘れないようにつないでいます。

期待通りの使い心地です。
税込み1529円は、驚くほどは安くない。

対象商品:
08382211
2019-03-12
用途:
作業具の落下・置き忘れを防ぐため

作業工具に取り付けて落下や・金型に置き忘れて不良品の原因を防ぐために必ず身につけています。
それなりに強度はある為、頻繁に購入する事はないです。
リピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする