曜日別特売
AJKT1001 Kフェルト 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原) 39533193

Kフェルト 5枚入 18cm×18cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
群青色
群青色
ホワイト
薄橙
ベージュ
黄色
桃色
ブルー
桜色
ピンク
こげ茶
オフホワイト
オレンジ
キナリ
淡橙
蛍光ピンク
朱色
えんじ
淡黄
蛍光黄色
山吹色
黄土色
土色
茶色
黄緑
深緑
空色
水色
薄い青
薄紫
青紫
杢グレー
グレー
内容量1セット(5枚)注文コード39533193品番AJKT1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。
洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。
本製品は5枚入りです。

材質ポリエステル100%群青色寸法(cm)18×18色番AJKT1001 #146
注意
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする