※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5F40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
25
20
10
50
25
30
60
65
140
100
300
75
リード線取出方法
(G) グロメット
(G) グロメット
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
(4) AC220(50/60Hz)
(3) AC110(50/60Hz)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533253
品番
CVM5F40-25-12GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,860
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード