曜日別特売
AJKT1002 Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原) 39533507

Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
薄橙
ベージュ
黄色
桃色
桜色
ピンク
こげ茶
オフホワイト
オレンジ
キナリ
淡橙
蛍光ピンク
朱色
えんじ
淡黄
蛍光黄色
山吹色
黄土色
土色
ブラウン
黄緑
深緑
空色
水色
薄い青
ブルー
薄紫
青紫
杢グレー
グレー
内容量1セット(5枚)注文コード39533507品番AJKT1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。
洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。
本製品は5枚入りです。

寸法(cm)18×18材質ポリエステル100%色番AJKT1002 #141
注意
※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感が多少異なって見えることがございます。
※この商品は、商品デザイン、パッケージが予告なく変更される場合があります。
※接着するモノが塗れていたり、湿っているとつきません。
※アクリル系粘着剤の為、貼り直しが出来ません。
※毛足の長いものには接着出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533385
2022-10-11
用途: 木箱の底に張るため購入

期待通りのものが届きました。色の種類が多く、選択肢があって良かったです。粘着シールもちょうどよい接着力で張りやすかったです。欲を言うなら、もっとサイズ展開があると助かります。面積の広い部分に張りたいときに大きなサイズがあったらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする