※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB25F)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
(4) AC220(50/60Hz)
(5) DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533698
品番
CVM5KB25F-50-15DZ
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード