CVM5KB32-50-11LZ CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB32) SMC 39533716

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB32)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)50
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード39533716品番CVM5KB32-50-11LZ
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする