- ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533717

 

- ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533717
- ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533717
- ピンセット ステンレス製 SUS304 モノタロウ 39533717
モノタロウ

ピンセット ステンレス製 SUS304

(4件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード39533717品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

非磁性のピンセットです。微小なパーツや小物を簡単につかむことができます。

用途
小物つかみ作業、細かな作業に最適
先端形状ストレート全長(mm)120材質SUS304幅(mm)10質量(g)15
注意
※用途以外では使用しないでください。
※完全非磁性商品ではございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39533717-05240654PT-01- ピンセット エンジニア 05240654ピンセットエンジニア1個
949
税込1,044
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39533717
2023-12-27
用途: 細かな作業
教育・研究機関

安価な品ですので,先端を気軽に加工して使えます.常備しておくと便利と思います.

対象商品 : 39533717
2023-05-14
用途: 細かい作業用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

直接手で触れてはいけない部品用に買いました。
安かったので助かりました。

対象商品 : 39533717
2022-02-01
用途: 小ネジをつまむ

アウトレットで100円台で買えたが、100均のピンセットよりしっかりしているし、先端も思っていたより精度が出ている。強力型ほど力を先端に伝えることはできないが、小さなネジを摘まむには何の問題もない。指に刺さったトゲを抜くには強力型の方が良いかも知れないが、先端が鋭利に尖っているので、奥まで刺さっていなければ簡単に摘まんで抜くことができる。

2が参考にしています
対象商品 : 39533717
2022-05-16
用途: シールを貼るのに使用

アウトレットなのでサイド部分のバリが対象なのか?
先端は鋭角では無かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする