※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KB32)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
10
50
75
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533768
品番
CVM5KB32-50BJ-15MZ
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(J) ナイロンターポリン
電磁弁
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード