※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CVM5KL20)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
15
25
150
100
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39533892
品番
CVM5KL20-100B-13MZ
参考基準価格(税別)
¥19,780
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(3) AC110(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード