セメダイン
スーパーX No.8008
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本(333mL)
注文コード
39534625
品番
AX-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
仮止めがいらない粘着接着
使いやすい一液タイプで常温湿気硬化型弾性接着剤
耐久性に優れ接着剤の統一が可能
用途
初期立上り強度を必要とする接着
熱膨張率の異なる異種材料の接着
冷熱繰り返し、振動等の耐久性を必要とする接着
色
クリア
付属品
細ノズル・ヘラ
外観
淡黄色半透明ペースト
粘度(Pa・s)
65(23℃時)
密度(g/cm
3
)
1.07
トラスコ品番
389-0066
使用温度範囲(℃)
-60~120
主成分
アクリル変成シリコーン樹脂
耐熱温度(℃)
-60~+120
硬化時間(分)
30(23℃)
不揮発分
97%
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
保存温度範囲(℃)
5~35
注意
※直射日光の当たる場所は避けてください。
※表面処理をしていないポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂、EPDM及びCR、CSMについては、サンドペーペー処理にて接着性の向上は認められますが、充分な接着強さが期待できません。