曜日別特売

ニュービックライト

ニュービックライト - ヤヨイ化学

ヘラ塗りが軽く、手首への負担が少ないパテです。
ヤセが少なく、塗布回数を減らせます。
ミミ切れ・ヘラ切れ性がよく、サンダー無用の薄塗り仕上げができます。

用途
内装下地の下地調整剤です。下塗り、上塗りのどちらにもご使用いただけます。
主成分
石膏、合成樹脂、無機充填剤
形態
反応硬化形
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
300/ケース(目安)
内容量
1箱(3.5kg×4個)
注意
※取り扱い作業に際しては、SDSなどで注意事項の確認をしてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可使時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79796057254-231120
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79796066254-22160
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする